›

Modulo elettrico compatto 10x10x5 mm con fori fissaggio 1,3/4 mm per impianti elettrici precisione e durata

Cod. Rexel EA020005600
Cod. Produttore 020005600
Cod. EAN 8029564641896

Informazioni principali

  • Serie: CA9
  • Resistenza nominale: 100 Ω - 5 MΩ
  • Tolleranza: ±20% fino a 1 MΩ
  • Potenza max (70°C): 0,15 W
  • Tensione limite: 200 V
  • Temperatura lavoro: -25°C a +70°C
  • Angolo rotaz. meccanico: 240° ± 5°
  • Elemento resistivo: Pellicola carbone plastica

Descrizione del prodotto

Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte con larghezza di 9,8 mm, altezza di 10 mm e profondità di 5 mm. Progettati per un montaggio affidabile, presentano fori di fissaggio con diametri di 1,3 mm e 4 mm per garantire un’installazione stabile. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e di facile integrazione, assicurano prestazioni costanti in spazi ridotti. La struttura è progettata per facilitare il collegamento e l’assemblaggio nei sistemi elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modulo elettrico compatto con dimensioni di 10x10x5 mm, progettato per un facile montaggio grazie ai fori di fissaggio da 1,3 mm e 4 mm. Il design è ottimizzato per l'integrazione in sistemi elettrici, garantendo affidabilità e stabilità nelle connessioni. La struttura è robusta e adatta all'uso in impianti elettrici che richiedono componenti di precisione e duraturi nel tempo.
Modulo elettrico compatto 10x10x5 mm con fori fissaggio 1,3/4 mm per impianti elettrici precisione e durata