Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA020006800
Cod. Produttore
020006800
Cod. EAN
8029564641933

Informazioni di prodotto

CA9PV10-47KA2020-SH

Documentazione tecnica

Componenti elettrici di precisione caratterizzati da dimensioni compatte e design funzionale, ideali per applicazioni che richiedono montaggio su circuito stampato. Le specifiche dimensionali includono un ingombro di 10x10 mm con profondità di 5 mm, e fori di fissaggio calibrati per garantire un'installazione stabile e sicura. La struttura è progettata per assicurare connessioni affidabili e durature, adatte a impianti elettrici e dispositivi elettronici che necessitano di componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Modulo elettrico compatto con dimensioni di 10x10 mm, progettato per un montaggio preciso e affidabile. Presenta un foro centrale di 4 mm di diametro e fori di fissaggio da 1,3 mm, garantendo stabilità nell'installazione. La struttura è studiata per un’agevole integrazione in impianti elettrici, assicurando connessioni sicure e durature. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di piccole dimensioni ma ad alte prestazioni nel settore elettrico.

Produttore

Modulo elettrico compatto 10x10 mm con foro centrale 4 mm per impianti elettrici precisione e stabilità montaggio