Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01470.1
Cod. Produttore
01470.1
Cod. EAN
8007352609181

Informazioni di prodotto

Modulo domotico multifunz. 9in 8out relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo con 9 ingressi e 8 uscite preprogrammate per applicazioni residenziali o alberghiere, ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, uscite a relè NO 16 A 120-230 V~ 50/60 Hz programmabili con funzione comando luci, tapparelle con orientamento delle lamelle, pulsanti per comando locale, domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Modulo domotico multifunzione 9 ingressi 8 uscite relè per automazione residenziale e alberghiera