› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo domotico 2 ingressi digitali 3 uscite (1 relè 10A + 2 LED) per comando luci incasso By-me

Cod. Rexel VI01477
Cod. Produttore 01477
Cod. EAN 8007352539471

Informazioni principali

  • Ingresso digitale: 2 programmabili
  • Uscita relè NO: 10 A 120-230 V~
  • Frequenza operativa: 50/60 Hz
  • Uscite per LED: 2 per pilotaggio
  • Installazione: da incasso (retrofrutto)
  • Domotica: By-me
  • Serie: VI01477
  • Tipologia: Modulo domotico 2IN 3OUT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo 2 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 1 uscita comando luci a relè NO 10 A 120-230 V~ 50/60 Hz, 2 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto)

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

2

numero di uscite

3

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Modulo domotico 2 ingressi digitali 3 uscite (1 relè 10A + 2 LED) per comando luci incasso By-me
€ 58,58 x 1 pz.
(pz.)
70 pz.
Q.tà consigliata info