Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03132
Cod. Produttore
03132
Cod. EAN
8007352732070

Informazioni di prodotto

Il modulo CSOE garantisce un'installazione efficiente e sicura per impianti multiservizio in fibra ottica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con predisposizione per 10 cassetti ottici
  • Chiusura a chiave per accesso sicuro e controllato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione ottimale dei servizi multimediali in fibra ottica
  • Struttura compatta e ordinata (308x380x155 mm)
  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione del segnale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Centro servizi ottici di edificio (CSOE) modulo distribuzione per la gestione dei servizi multimediali in fibra ottica (impianto multiservizio), predisposto per l'alloggiamento di 10 cassetti ottici art. 03137, un modulo antenna art. 03133, comprensivo di scompartimento superiore gestione ricchezza fibra chiusura a chiave per accesso operatore TLC, bianco - Dimensioni 308x380x155 mm

materiale

Metallo

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per numero di fibre

32

tipo di presa mobile

Raccordo di transizione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

Modulo distribuzione CSOE per servizi multimediali fibra ottica 10 cassetti 450x380x130 mm bianco