Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM248949
Cod. Produttore
248949
Cod. EAN
4015082489496

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-DST Modulo
  • Funzione: Distanziale
  • Unità passo: 0,5
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: None
Modulo distanziale universale progettato per l'installazione in impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto con un ingombro di mezzo modulo DIN, è ideale per integrare dispositivi supplementari in spazi ridotti. Non presenta contatti normalmente aperti o chiusi, né commutatori di segnale, garantendo una configurazione semplice e versatile. La sua struttura robusta assicura affidabilità e facilità di montaggio in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Distanziale, 0,5 unità passo

Numero moduli DIN

0,5

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Produttore

Modulo distanziale 0,5 unità passo distribuzione elettrica