Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02081.AB
Cod. Produttore
02081.AB
Cod. EAN
8007352503731

Informazioni di prodotto

Modulo display antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo display per la visualizzazione delle chiamate, 4 pulsanti per scorrimento, chiamata, chiamata prioritaria ed annullamento, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV), completo di base singola per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

adatto a bus

codice RAL (simile)

9003

Adatto per chiamata d'emergenza

Doppio

Adatto per interruttore chiamate d'emergenza

Singolo

adatto per sistema di chiamata infermiere

Produttore

Modulo display antibatterico 4 pulsanti per chiamate installazione semi-incassata pareti leggere bianco 24 Vdc