Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI3202K
Cod. Produttore
BMXDDI3202K
Cod. EAN
3595863910018

Informazioni di prodotto

Modulo 32 ingressi digitali 24Vdc sink

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di ingresso digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 32 ingressi isolati ed è alimentato a 24 V CC. Questo modulo di ingresso con connettori a 40 vie è progettato per essere utilizzato insieme al sistema di montaggio TeSys Quickfit. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

tipo di tensione d’uscita

DC

tensione ammessa nell’ingresso

19 V

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

tensione ammessa nell’uscita

19 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

2.5 mA

profondità

150 mm

larghezza

33 mm

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

altezza

100 mm

numero di ingressi digitali

32

Serie

Modicon_X80

Produttore

Modulo ingressi digitali M340 - 32 ingressi - 24 V CC positiva

€ 461,70 x 1 pz.
(pz.)