Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDRA1605
Cod. Produttore
BMXDRA1605
Cod. EAN
3595863909234

Informazioni di prodotto

Modulo uscite digitali M340 - 16 uscite - Relè - 24 V CC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di uscita digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Dispone di 16 uscite relè non protette, 24 V CC/24 V a 240 V CA. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di uscita digitale

relè

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di tensione d’uscita

DC

altezza

100 mm

profondità

150 mm

numero di uscite digitali

16

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ms 12 ms

corrente d’uscita

2 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tensione ammessa nell’uscita

19 V 30 V

tensione ammessa nell’ingresso

19 V 30 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

24 V

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 16 uscite relè 24VDC/240VAC M340

€ 383,94 x 1 pz.