Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI1602
Cod. Produttore
BMXDDI1602
Cod. EAN
3595863910001

Informazioni di prodotto

Modulo ingressi digitali M340 - 16 ingressi - 24 V CC positiva

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo di ingresso digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 16 ingressi isolati ed è alimentato a 24 V CC. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

tipo di tensione d’uscita

DC

tensione ammessa nell’ingresso

19 V

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ms

tensione ammessa nell’uscita

19 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

corrente d’entrata per segnale 1

3.5 mA

profondità

150 mm

larghezza

33 mm

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione di alimentazione

DC

altezza

100 mm

numero di ingressi digitali

16

Serie

Modicon_X80_modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 24VDC positiva M340

€ 247,46 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.