Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXP342020
Cod. Produttore
BMXP342020
Cod. EAN
3595863910711

Informazioni di prodotto

Processore M340 20 Modbus Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo processore fa parte della gamma di piattaforme di automazione Modicon M340. Questo modulo processore ad alte prestazioni consente un massimo di 4 rack, 1.024 I/O e ha una capacità di memoria pari a 4.096 KB. Presenta sul pannello anteriore una vite di sicurezza per il blocco del modulo nello slot, un blocco di visualizzazione con 8 LED, un connettore mini USB B per un terminale di programmazione, e uno slot dotato di scheda di memoria flash. Dispone inoltre di un connettore RJ45 per il collegamento alla rete Ethernet Modbus/TCP e di un connettore RJ45 per il collegamento seriale Modbus o il collegamento in modalità caratteri (RS 232C/RS 485, 2 fili, non isolato). Questo processore viene fornito in dotazione con una scheda di memoria flash SD (Secure Digital) per il backup delle due aree di memoria nella RAM interna del modulo processore, del programma, dell'area dei simboli, dei commenti e dell'area delle costanti. Quando il PLC viene spento, viene eseguito automaticamente il backup dei dati mediante duplicazione. Allo stesso modo, il ripristino dei dati è trasparente per l'utente al ritorno dell'alimentazione.

esecuzione

modulare

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

12 ms

altezza

100 mm

profondità

160 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

1024

numero di uscite digitali

1024

numero di ingressi analogici

256

numero di uscite analogiche

256

dimensione memoria

4096 KByte

numero max. di I/O analogici indirizzabili

256

numero max. di I/O digitali indirizzabili

1024

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

4

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo ASI

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V

Serie

Modicon_M340

Produttore

Modulo processore M340 - Max 1024 I/O digitali + 256 analog - Modbus - Ethernet

€ 1210,14 x 1 pz.
(pz.)