Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXP341000
Cod. Produttore
BMXP341000
Cod. EAN
3595863910698

Informazioni di prodotto

Modulo processore M340 - Max 512 I/O digitali + 128 analogici - Modbus

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo processore fa parte della gamma di controllori di automazione programmabili (PAC) Modicon M340. Offre fino ad un massimo di 2 configurazioni, 20 I/O specifici e 11 slot. È un modulo con un assorbimento di corrente pari a 72 mA in 24V DC, alimentazione integrata. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Le interfacce di comunicazione del modulo processore sono 2 moduli Ethernet e 2 moduli AS-i. Viene fornito con scheda di memoria per il backup di programmi, costanti, simboli e dati. Il prodotto è classificato IP20. Il modulo ha una capacità del processore I/O discreto con configurazione multi-rack da 512 e una capacità del processore I/O analogico con configurazione multi-rack da 128 e a rack singolo da 66. La memoria della RAM interna può essere di 128 kb, 2048 kb e 1792 kb. Peso: 0,2 kg. È applicabile sia in processi manifatturieri sia in applicazioni legate ai settori delle energie rinnovabili, acqua, cemento, produzione ed infrastrutture. Il prodotto è certificato CE. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Il modulo processore è compatibile con i controllori logici programmabili (PLC) Modicon M340. Viene fornito in 2 confezioni (PCE e SO2). Di forma compatta,il Modicon M340 offre flessibilità e funzioni integrate in un case di piccole dimensioni. Nel cuore del processo, fornisce soluzioni plug-and-work con dispositivi sia Schneider Electric che di altri produttori.

esecuzione

modulare

tipo di tensione di alimentazione

DC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

altezza

100 mm

profondità

160 mm

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

512

numero di uscite digitali

512

numero di ingressi analogici

128

numero di uscite analogiche

128

dimensione memoria

2048 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

18 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

128

numero max. di I/O digitali indirizzabili

512

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

2

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo ASI

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per DC

24 V

Serie

Modicon_M340

Produttore

Processore M340 max 512 I/O digitali 128 analogici