Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM3070/A
Cod. Produttore
3070/A
Cod. EAN
8023903139167

Informazioni di prodotto

MODULO DI CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS SERIE VANDALCOM

Documentazione tecnica

24Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti in acciaio inox retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici di chiamata e dei messaggi di interazione con l?utente (occupato, ecc.). Funziona anche da chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni: 106x106x56 mm. Consente l?indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.

colore

acciaio inox

sistema d’immagine

PAL

esecuzione

EV014962

tecnica di installazione

a 2 fili

numero di tasti campanello

12

profondità

56 mm

altezza

106 mm

larghezza

106 mm

montaggio a incasso

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica

Produttore

Serie Vandalcom - Modulo chiamata digitale, sistema Simplebus, acciaio inox 2,5mm, tastiera 12 pulsanti, max 120000 utenti