Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM1415
Cod. Produttore
1415
Cod. EAN
8023903195231

Informazioni di prodotto

MODULO DERIVATORE + LINEA DI PROTEZIONE. S2

Documentazione tecnica

24Il modulo permette di derivare dal montante fino a 4 posti interni (con indirizzo diverso per ogni uscita) ed inoltre svolge la funzione di protezione di linea, isolando i derivati in caso di assorbimento eccessivo o cortocircuito sul medesimo. Il dispositivo ? utilizzabile su sistemi con cablaggio Simplebus 2 ed essendo alimentato dal bus 2 fili non necessita di alcuna alimentazione aggiuntiva. ? possibile collegare al massimo 100 utenti per ogni miscelatore art. 4888 o art. 4888C indipendentemente dal numero di art. 1415 utilizzati e si possono collegare al massimo 3 posti interni in cascata per ogni uscita dell?art. 1415. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN)

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

funzione

distribuire

tecnica di installazione

a 2 fili

materiale

plastica

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità

35

altezza

85

larghezza

60

Produttore

Modulo derivatore 4 uscite con protezione linea, sistema Simplebus 2, max 3 posti interni per uscita, montaggio DIN