Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAG4CD
Cod. Produttore
PAG4CD
Cod. EAN
3700575929672

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Modulo da assemblare per 4 bussole
  • Compatibilità: GGM PO4X6, 123TONR
  • Uso: Cassetti e armadi ottici
  • Tipologia raccordi: SC duplex o LC quad
  • Serie: GGPAG4CD
  • Applicazione: Ottica modulare
  • Montaggio: Modulare
  • Funzione: Organizzazione cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: modulo per cassetti ottici modulari GGM PO4X6 / GGM 123TONR e armadi ottici GGM COFOPTIC / GGM BOXOPTIC. da caricare di raccordi SC duplex o LC quad.

colore

Grigio

tipo di fibra

Multimode

Numero prese gestite

4

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

MODULO DA ASSEMBLARE PER 4 BUSSOLE