Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAB6T
Cod. Produttore
PAB6T
Cod. EAN
3700575916207

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MODULO DA ASS. 6 BUSSOLE ST SPX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: modulare per cassetti ottici
  • Compatibilità: GGM PO4X6 / 123TONR
  • Uso: armadi ottici GGM COFOPTIC
  • Serie: GGPAB6T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: modulo per cassetti ottici modulari GGM PO4X6 / GGM 123TONR e armadi ottici GGM COFOPTIC / GGM BOXOPTIC. da caricare di raccordi ST.

colore

Nero

tipo di fibra

Multimode

Numero prese gestite

6

tipo di connettore esterno

ST

tipo di connettore interno

ST

Produttore

MODULO DA ASS. 6 BUSSOLE ST SPX