Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPAB3CD
Cod. Produttore
PAB3CD
Cod. EAN
3700575916184

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MODULO DA ASS. 3 BUSSOLE SC DPX
  • Compatibilità: GGM PO4X6, 123TONR
  • Uso: armadi ottici COFOPTIC
  • Tipo raccordi: SC duplex, LC quad
  • Applicazione: cassetti ottici modulari
  • Serie: GGPAB3CD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: modulo per cassetti ottici modulari GGM PO4X6 / GGM 123TONR e armadi ottici GGM COFOPTIC / GGM BOXOPTIC. da caricare di raccordi SC duplex o LC quad.

colore

Nero

tipo di fibra

Multimode

Numero prese gestite

3

tipo di connettore esterno

SC

tipo di connettore interno

SC

Produttore

MODULO DA ASS. 3 BUSSOLE SC DPX