Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1W0036B
Cod. Produttore
CJ1WTC102-143742
Cod. EAN
4536854740572

Informazioni di prodotto

plc- Modulo controllo temp 4AI PT100.DO PNP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolazione temperatura (4 loop), ingressi per PT100,JPT100, uscita PNP

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di uscite digitali

4

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Corrente d'uscita nell'uscita digitale

0,1 A

ingresso analogico, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso analogico configurabile

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita nell'uscita digitale

20,4 ... 26,4 V

Produttore

Modulo controllo temperatura 4AI PT100