Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAP9810
Cod. Produttore
AP9810
Cod. EAN
0731304274032

Informazioni di prodotto

Contatto pulito I/O APC opzionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
The APC Dry Contact I/O Accessory connects to the Universal I/O (UIO) port of a Network Management Card or Dry Contact I/O Card and provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Monitor and configure dry contact inputs and relay outputs in the Network Management Card Web UI or Dry Contact I/O Card Configuration Utility UI.

Serie

Network_Management_Cards

larghezza

45.2 mm

profondità

44.6 mm

altezza

22 mm

Produttore

Contatto pulito I/O APC opzionale