› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L5000MM A

Cod. Rexel DEH103480
Cod. Produttore 103480
Cod. EAN 4013364105836

Informazioni principali

  • Diametro tubo: D16/10mm
  • Lunghezza asta: 5000mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: DEH103480
  • Robustezza: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione tubi D16/10mm lunga 5000mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre resistenza e durata nel tempo. La sua progettazione precisa garantisce un'installazione facile e sicura, rendendola ideale per una varietà di applicazioni. Con la sua lunghezza generosa, è perfetta per progetti che richiedono flessibilità e affidabilità. Scegli un prodotto che unisce prestazioni e robustezza.

Caratteristiche tecniche

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

5000 mm

lunghezza

5000

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L5000MM A