› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

DER DERIVATORE 500A-60MV

Cod. Rexel IMDER060C500
Cod. Produttore DER060C500
Cod. EAN 8032826054433

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500 A
  • Caduta di tensione: 60 mV
  • Precisione: Classe 0,5
  • Sovraccarico permanente: 1,2 Inp
  • Sovraccarico istantaneo: 10 Inp/5s (fino a 250A)
  • Dimensioni: A=145 mm, B=55 mm, C=40 mm
  • Serie: DER
  • Temperatura funzionamento: -25...60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 500 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tensione secondaria

60 mV

corrente primaria

500 A

DER DERIVATORE 500A-60MV