Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM277951
Cod. Produttore
277951
Cod. EAN
4015082779511

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller
  • Contatti: 1 NA + 3 NC
  • Corrente AC-15 230 V: 6 A
  • Corrente AC-15 400 V: 4 A
  • Montaggio: Fissaggio frontale
  • Tipo collegamento: Morsetti a vite
  • Contatti a guida: forzata
  • Normativa: IEC/EN 60947-5-1

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario con configurazione 1NA + 3NC, progettato per un fissaggio frontale e collegamento elettrico tramite raccordo a vite. Questo componente innestabile è privo di portalampada e non include commutatori di segnale, garantendo affidabilità e versatilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per integrazione in sistemi di controllo e automazione, assicura prestazioni stabili e sicurezza operativa grazie alla precisione dei contatti normalmente aperti e normalmente chiusi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Modulo contatti ausiliari, con contatti a guida forzata, Funzione: per applicazioni standard, A 4 poli, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale d'impiego AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 6 A, Corrente nominale d'impiego AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 3 contatto NC, Tipo di montaggio: Fissaggio frontale, utilizzo con: DILM40…, DILM50…, DILM65…, DILM72…, DILM80…, DILM95…, DILM115…, DILM150…, DILM170…, DILMP63…, DILMP80…, DILMP125…, DILMP160…, DILMP200…, DILMF40…, DILMF50…, DILMF65…, DILMF80…, DILMF95…, DILMF115…, DILMF150…, Esecuzione: Contatto ausiliare per montaggio sporgente, Note: Contatti a guida forzata, secondo IEC/EN 60947-5-1 Allegato L, all'interno dei moduli contatti ausiliari, Contatto NC ausiliario utilizzabile come contatto specchio secondo IEC/EN 60947-4-1 Allegato F (non contatto NC ritardato)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo contatti ausiliari 1NA+3NC montaggio frontale DILM150