Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM270588
Cod. Produttore
270588
Cod. EAN
4015082705886

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-S/KO modulo compensazione
  • Tipo: Condensatore parallelo
  • Applicazione: Lampade fluorescenti
  • Qualità: Materiali alta qualità
  • Funzionamento: Efficiente e duraturo
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Uso: Impianti elettrici professionali
  • Serie: None
Modulo di compensazione a condensatore parallelo progettato specificamente per lampade fluorescenti, ideale per migliorare l'efficienza energetica e la stabilità del circuito elettrico. Questo componente garantisce una corretta compensazione della potenza reattiva, contribuendo a ridurre le perdite e ottimizzare il funzionamento degli impianti di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e lunga durata nel tempo, rendendolo una soluzione efficace per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Scopri il modulo di compensazione a corrente alternata Z-S/KO, un condensatore parallelo progettato specificamente per lampade fluorescenti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce un funzionamento efficiente e duraturo. La sua costruzione robusta assicura una performance ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Scegli Z-S/KO per migliorare l'affidabilità delle tue installazioni di illuminazione.

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Condensatore parallelo per lampada fluorescente

profondità

80 mm

portata

1,5 MICROFARAD

diametro

13 mm

lunghezza

80 mm

tensione nominale

240 ... 240 V

Produttore

Modulo compensazione corrente alternata Z-S/KO per lampade fluorescenti