Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33986
Cod. Produttore
33986
Cod. EAN
3303430339861

Informazioni di prodotto

Modulo COM Modbus NS2000/3200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo COM Modbus - Per NS1600b..3200 manuale estraibile

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

24 V

larghezza

54 mm

profondità

58 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP40

con separazione del potenziale

altezza

90 mm

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Modulo COM Modbus - Per NS1600b..3200 manuale estraibile