Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni /

Cod. Rexel
CM3360BM
Cod. Produttore
3360BM
Cod. EAN
8023903316544

Informazioni di prodotto

MODULO CHIAMATA 2 FILI E VIP. IKALL METAL

Documentazione tecnica

24Modulo chiamata digitale con display LCD grafico 128x64 dots, tastiera 21 pulsanti retroilluminati con LED blu. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Lo scorrimento dei nomi avviene agendo su due pulsanti di ricerca oppure digitando direttamente l'iniziale del nome. Una volta visualizzato il nome dell'utente desiderato basta premere il pulsante di chiamata. ? possibile inviare la chiamata anche digitando direttamente il codice utente. Inoltre consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Pu? essere abbinata alle chiavi elettroniche Simplekey per l'aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Per il sistema SBC (impostazione di fabbrica) la rubrica elettronica memorizza fino a 3500 nomi utenti e 6000 password apriporta. La programmazione degli utenti e impostazioni avviene in modo semplice con il software per PC art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485 o localmente sul modulo digitale stesso. Include il CD con il software di scaricamento seriale art. 1249B da installare su un PC e il cavo USB di collegamento. Dimensioni: 112x180x40mm.

esecuzione

EV014962

colore

acciaio inox

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

numero di tasti campanello

18

profondità

40 mm

altezza

180 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica