Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3BCCO
Cod. Produttore
TM3BCCO
Cod. EAN
3606489811044

Informazioni di prodotto

Modulo Canopen FieldBus Interfaccia TM3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM3, un'offerta di moduli di espansione I/O per Modicon M221, M241, M251 e M262. Questo modulo è un'interfaccia del bus coupler CANopen alimentata a 24 V CC. La velocità di trasmissione dei dati varia da 20 kbit/s fino a 1 Mbit/s. È un prodotto classificato IP20. Questo prodotto consente di creare isole di I/O distribuiti sul bus Canopen. È possibile collegare un massimo di 64 accoppiatori del bus CANopen ai logic controller Modicon M241/M251 o Modicon M262. È dotato di 2 RJ45 CANopen isolati (topologia a margherita) e di una porta USB mini-B per la configurazione. Le sue dimensioni sono 27mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 96.5mm (altezza). Pesa 0,10 kg. Questo prodotto è contrassegnato con il marchio CE e certificato da cULus, EN 61131-2, UL/CSA 61010-1, UL/CSA 61010-2-201 ed EAC. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M241 e M251, il logic controller Modicon M262 se dotato di un modulo di comunicazione intelligente. Questo modulo accoppiatore bus è montato su una guida DIN simmetrica. Per il montaggio su piastra o pannello, utilizzare il kit TMAM2. I moduli di espansione Modicon TM3 sono progettati con un meccanismo di assemblaggio di interblocco intelligente che supporta un bus interno e supporta i dati e l'alimentazione dal plc. Aumentare le prestazioni del controller con il sistema Modicon TM3 IO progettato appositamente per i logic controller Modicon M221, M241 e M251.

larghezza

27 mm

altezza

96,5 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

Numero di interfacce hw can

1

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo Canopen FieldBus TM3 interfaccia

€ 218,80 x 1 pz.
(pz.)