Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM3BCSL
Cod. Produttore
TM3BCSL
Cod. EAN
3606489811051

Informazioni di prodotto

IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module Serial Line Interface

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte di Modicon TM3, una gamma di moduli di espansione degli I/O per plc Modicon. Accoppiatore bus per il collegamento seriale Modbus. Dispone di 2 RJ45 isolati per il collegamento al bus di linea seriale. Consente al plc di gestire la distribuzione di un massimo di 448 I/O digitali e 112 I/O analogici attraverso una linea seriale Modbus. La velocità di scambio dei dati è compresa tra 1,2kbit/s e 112,2 kbit/s. Funziona tramite un alimentatore esterno da 24 VCC. È un prodotto classificato IP20. Misura 27 mm di larghezza, 96,5 mm di altezza e 70 mm di profondità. Pesa 0.100 kg. Si tratta di un dispositivo progettato per gestire la comunicazione di linea seriale quando si utilizzano moduli di espansione con un controller in un'architettura distribuita. È certificato da ce, cULus, EAC, RCM, UKCA e UE RO Mutual Recognition. Questo modulo è compatibile con i logic controller Modicon M262/M241/M251/M221 ed è configurabile con il software Ecostruxure machine Expert. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE). È montato su una guida DIN simmetrica. Oppure con un kit specifico per il montaggio su piastra o su pannello. Il sistema I/O Modicon TM3 è stato appositamente sviluppato per consentire un'espansione flessibile e personalizzabile dei morsetti I/O in tutti i controller. Dalla progettazione allo sviluppo, alla messa in servizio e alla manutenzione, Ecostruxure machine Expert è una soluzione completa per la costruzione di macchine.

larghezza

27 mm

altezza

96,5 mm

profondità

70 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Adatto per montaggio su guida portante

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon TM3

Produttore

Modulo bus seriale TM3 IP20 distributed