Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM96T
Cod. Produttore
9SXEBM96T
Cod. EAN
0743172091178

Informazioni di prodotto

  • Modulo batteria esterna 96V
  • Configurazione Tower
  • Compatibile con 9SX
  • Serie None
  • Alimentazione estesa
  • Uso industriale
  • Dimensioni standard
  • Installazione facile
Batteria di accumulo Eaton 9SX EBM 96V Tower progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua in sistemi elettrici critici. Questo accessorio è ideale per estendere l'autonomia dei gruppi di continuità, assicurando protezione contro interruzioni di corrente e sbalzi di tensione. La batteria offre prestazioni elevate e compatibilità ottimale con le apparecchiature Eaton, risultando indispensabile per la sicurezza e la stabilità degli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 96V, Tower

larghezza

214 mm

altezza

346 mm

profondità

412 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9SX 96V Tower per UPS