Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM36T
Cod. Produttore
9SXEBM36T
Cod. EAN
0743172091154

Informazioni di prodotto

  • Modello: EBM 36V Tower
  • Tensione nominale: 36 V
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: Eaton 9SX
  • Forma: Tower
  • Serie: None
Batteria di accumulo Eaton 9SX EBM 36V Tower progettata per garantire un'alimentazione di backup affidabile e continua. Questo accessorio essenziale assicura la protezione dei sistemi elettrici in caso di interruzioni di corrente, mantenendo la stabilità e la sicurezza delle apparecchiature collegate. La batteria è compatibile con sistemi di alimentazione Eaton, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo grazie a materiali di qualità e tecnologia avanzata. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto energetico costante e affidabile. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 36V, Tower

larghezza

160 mm

altezza

252 mm

profondità

387 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9SX 36V Tower per UPS