Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM72R
Cod. Produttore
9SXEBM72R
Cod. EAN
0743172091215

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 72V
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: Eaton 9SX
  • Formato: Rack 2U
  • Dimensioni: 2U altezza
  • Uso: Esterno
  • Serie: None
Batteria di accumulo Eaton 9SX EBM 72V progettata per garantire un'alimentazione di riserva affidabile in sistemi elettrici critici. Questo accessorio compatto in formato rack 2U assicura continuità operativa e protezione contro interruzioni di corrente, ideale per applicazioni professionali che richiedono stabilità e sicurezza energetica. La batteria è realizzata con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 72V, Rack, 2U

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

608 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna 72V Eaton 9SX Rack 2U per UPS