Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9SXEBM48R
Cod. Produttore
9SXEBM48R
Cod. EAN
0743172091208

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48V
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: Eaton 9SX
  • Formato: Rack 2U
  • Dimensioni: 2 unità rack
  • Serie: None
Eaton 9SX EBM 48V Rack 2U è una batteria di accumulo progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua in sistemi elettrici critici. Questo accessorio essenziale si integra perfettamente con soluzioni di alimentazione UPS, offrendo una capacità di backup energetico stabile e duratura. La batteria è ideale per applicazioni professionali che richiedono elevata efficienza e sicurezza, assicurando protezione contro interruzioni di corrente e supporto ottimale per infrastrutture IT e sistemi industriali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Filippine Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9SX, 48V, Rack, 2U

larghezza

438 mm

altezza

86,5 mm

profondità

438 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna 48V Rack 2U per UPS Eaton 9SX