Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PXEBM72RT3U
Cod. Produttore
9PXEBM72RT3U
Cod. EAN
0743172081469

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 72 V
  • Formato: Rack/Tower
  • Altezza: 3U
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: 9PX Eaton
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Batteria di accumulo da 72V progettata per garantire un'alimentazione affidabile e continua nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale come accessorio per soluzioni di backup energetico, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. La batteria è compatibile con apparecchiature di alimentazione Eaton, offrendo una fonte di energia stabile e sicura per mantenere attivi i dispositivi critici in caso di interruzioni di corrente. Realizzata con materiali di alta qualità, è pensata per un'integrazione efficiente in sistemi di alimentazione elettrica professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX, 72 V, Rack/Tower, 3U

larghezza

485 mm

altezza

130 mm

profondità

440 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9PX 72V Rack/Tower 3U