Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9PXEBM48RT2U
Cod. Produttore
9PXEBM48RT2U
Cod. EAN
0743172081650

Informazioni di prodotto

Eaton 9PX EBM 48V RT2U
Batteria esterna Eaton 9PX EBM 48V RT2U progettata per garantire un'alimentazione di riserva affidabile e continua. Realizzata con materiali di alta qualità, questa batteria è ideale per applicazioni che richiedono una durata prolungata e prestazioni costanti nel settore dell'elettronica e dell'alimentazione elettrica. La configurazione a 48 volt assicura un'efficiente gestione dell'energia, mentre il formato compatto in rack da 2 unità facilita l'integrazione in sistemi esistenti, ottimizzando lo spazio. Questo prodotto è una soluzione robusta e sicura per il supporto energetico in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9PX, 48 V, Rack/Tower, 2U

larghezza

450 mm

altezza

86,5 mm

profondità

440 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9PX 48V Rack/Tower 2U continuità alimentazione UPS