Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9EEBM72
Cod. Produttore
9EEBM72
Cod. EAN
0786689166632

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 72 V
  • Tipo: Modulo batteria esterna
  • Compatibilità: Eaton 9E
  • Serie: None
Batteria di accumulo Eaton da 72V progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo accessorio elettrico è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia stabile e sicura, assicurando prestazioni ottimali in sistemi di alimentazione di emergenza e dispositivi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, la batteria offre elevata capacità e resistenza, rappresentando una soluzione efficiente per il mantenimento dell’energia in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 72 V

larghezza

399 mm

altezza

330 mm

profondità

190 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9E 72V per UPS professionale