Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT9EEBM240
Cod. Produttore
9EEBM240
Cod. EAN
0743172067746

Informazioni di prodotto

Eaton 9E EBM 240V

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico Eaton modello 9E EBM a 240V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo combina funzioni di interruzione automatica per sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente della corrente elettrica. La sua costruzione robusta e il design compatto facilitano l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Modulo di batteria esterna (EBM) per Eaton 9E, 240 V

larghezza

579,4 mm

altezza

708,5 mm

profondità

262,4 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

Accessorio

Produttore

Modulo batteria esterna Eaton 9E 240V design modulare continuità alimentazione