Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM171308
Cod. Produttore
171308
Cod. EAN
4015081678495

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Tubo: Alluminio 100 mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Equipaggiamento: Base con adattatore
  • Moduli max: 5
  • Protezione: IP66, Tipo 4, 4X, 13
  • Serie: Moeller series
Base di montaggio SL4-FMS-100 progettata per garantire un'installazione sicura e stabile di componenti elettrici. Questo supporto è adatto per il montaggio su staffa e a pavimento, offrendo versatilità nelle applicazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il tipo di collegamento per il circuito elettrico ausiliario è a vite, facilitando un collegamento solido e sicuro. Ideale per ambienti industriali e sistemi elettrici che richiedono componenti robusti e di facile installazione. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Modulo base, Colore Nero, Tubo color alluminio, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con adattatore da inserire a scatto (sistema di montaggio rapido), coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 100 mm, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529, Grado di protezione: Tipo 4, 4X, 13

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Adatto per montaggio a pavimento

Serie

Moeller series

Produttore

Modulo base segnalazione SL4-FMS-100 montaggio rapido orizzontale IP66