› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo analogico NX1P 2AI inner board

Cod. Rexel ONNX1WMAB221
Cod. Produttore NX1WMAB221
Cod. EAN 4548583866546

Informazioni principali

  • Serie: NX1P
  • Tensione alimentazione: 24 VDC
  • Ingressi analogici: 2 x AI 0-10 V / 0-20 mA
  • Uscite analogiche: 2 x AO 0-10 V
  • Memoria programma: 1 - 1.5 MB
  • Assi controllati: fino a 8 assi
  • Ingressi/uscite integrate: 24 I/O (14 ingressi, 10 uscite)
  • Protezione corto circuito: PNP con protezione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sysmac NX1. Locanda NX1P. analogico di bordo. 2 x AI da 0 a 10 V, ris. 1/4000 o 0..20 mA, ris. 1/2000, 2 x AO 0..10 V, ris. 1/4000

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

27 mm

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, tensione

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Modulo analogico NX1P 2AI inner board