› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo analogico NX 2AI 4-20mA 8000PTI

Cod. Rexel ONNXAD2203
Cod. Produttore NXAD2203
Cod. EAN 4549734450386

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Tensione ingresso: 4..20 mA
  • Punti ingresso: 2 punti
  • Tipo ingresso: Single-ended
  • Risoluzione: 1/8000
  • Tempo conversione: 250 µs/punto
  • Impedenza ingresso: 250 Ω
  • Rilevamento disconnessione: Supportato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo I/O serie NX, 2 Ingressi analogici 4..20 mA, single ended, 8000 punti, 250 µs/ch, Push-In Plus

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

numero di ingressi analogici

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Supporta il protocollo per ethercat

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Modulo analogico NX 2AI 4-20mA 8000PTI