Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7000CBNDPS
Cod. Produttore
M7000CBNDPS
Cod. EAN
8005543578063

Informazioni di prodotto

MODULO ALIMENTAZIONE DUALE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il modulo per doppia alimentazione ausiliaria consente di selezionare automaticamente la sorgente più idonea fra due linee di alimentazione monofase in tensione alternata. Il criterio di selezione si basa sulla presenza della tensione entro dei limiti minimi e massimi prestabiliti. La sua applicazione tipica consiste nel fornire alimentazione ausiliaria agli interruttori ed ai dispositivi di controllo all’interno di un quadro di commutazione di emergenza. Può essere quindi utilizzato in abbinamento ai commutatori di rete automatici. La commutazione fra le due linee viene effettuata con soglie e tempi definiti e ripetibili, garantendo sicurezza al sistema. Le due linee sono separate con interblocchi elettrici di sicurezza. Viene anche eseguita una autodiagnosi sotto la supervisione di un microcontrollore. In caso di mancanza di entrambe le linee di alimentazione e/o di autodiagnosi di anomalia di funzionamento, un relè di allarme aggiuntivo segnala lo stato di allarme a dispositivi esterni.

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

80 V 300 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

80 V 300 V

2a tensione d’uscita

250 V 300 V

1a tensione d’uscita

250 V 300 V

resistente a corto circuito

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete possibile

adatto per installazione in serie

montaggio diretto possibile

larghezza

53.5 mm

max. corrente d’uscita 1

4 A

profondità

64.9 mm

potenza erogata

2.4 W

altezza

90 mm

altezza totale

104.7 mm

assorbimento di potenza

7 VA

max. corrente d’uscita 2

4 A

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

MODULO ALIMENTAZIONE DUALE