Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
31 mm
altezza
90 mm
profondità
89 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
-8888 mA
numero di uscite digitali
8
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
Corrente d'uscita
0,5 A
protezione da corto circuito, uscite presenti
tipo di uscita digitale
Transistor
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Tipo di tensione d'uscita
tempo di ritardo al cambio di segnale
1 ... 8 MILLISECOND
tensione di alimentazione DC
12 ... 24 V
Tensione ammessa nell'uscita
20,4 ... 26,4 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te