Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WOD202.1-3
Cod. Produttore
CJ1WOD202.1-3156
Cod. EAN
4547648706087

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 8DO TR PNP-
Descrizione del produttore: Moduli di uscita a transistor PNP, 8 punti

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

1 ... 8 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 26,4 V