Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9024H
Cod. Produttore
CJ1WDA08VOT-1718
Cod. EAN
4547648023443

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 8AO . V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di uscite analogiche

8

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili