Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Cod. Rexel
ONCJ1WDA08COT-1
Cod. Produttore
CJ1WDA08COT-1718
Cod. EAN
4547648023436

Informazioni di prodotto

Modulo analogico 8 Out corrente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di uscita analogica 8 punti in corrente

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di uscite analogiche

8

uscita, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Produttore

Modulo 8AO I analogico PLC