› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Modulo 8AO 12bit 1-5V 0-10V ±10V

Cod. Rexel ONCS1W0087E
Cod. Produttore CS1WDA08V-142228
Cod. EAN 4536854493560

Informazioni principali

  • Serie: CS1
  • Tensione uscita: 1...5 V, 0..5 V, 0..10 V, ±10 V
  • Numero uscite: 8 uscite analogiche
  • Risoluzione: 12 bit
  • Tipo connessione: a morsettiera
  • Precisione: alta precisione 12 bit
  • Campo di uscita: ±10 V max
  • Applicazione: PLC - Modulo uscite analogiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Moduli analogici a 8 uscite; 12 bit (1...5 V, 0..5 V, 0..10 V, ±10 V) a morsettiera

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

126 mm

numero di uscite analogiche

8

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili

Modulo 8AO 12bit 1-5V 0-10V ±10V