Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9002G
Cod. Produttore
CJ1WAD081V1NL-13
Cod. EAN
4536854912931

Informazioni di prodotto

Modulo analogico 8 Input, 8000 punti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli di ingresso analogico 8 punti (risoluzione 8000 punti, aggiornamento 0,250 ms)

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di ingressi analogici

8

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili