Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCS1W0194D
Cod. Produttore
CS1WAD081V1-1356
Cod. EAN
4536854819711

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 8AI. Ris. 8000 punti. V. I

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli analogici a 8 ingressi; 8000 (1... 5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4... 20 mA) a morsettiera

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

126 mm

numero di ingressi analogici

8

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili

Produttore

Modulo 8AI 8000 punti 1-5V 0-10V ±10V