Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1W9021C
Cod. Produttore
CJ1WTS561-168013
Cod. EAN
4547648023467

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 6AI J. K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per Termocoppie J, K

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

89 mm

numero di ingressi analogici

6

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

15 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili