Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WTS562SL-1
Cod. Produttore
CJ1WTS562SL-1727
Cod. EAN
4547648023337

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 6AI PT100. a molla

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acquisizione di temperatura (6 canali), ingressi per PT100, PT1000

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di ingressi analogici

6

ingresso, termometro a resistenza

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

13 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

-8888 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

ingressi analogici configurabili