Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCS1W0121R
Cod. Produttore
CS1WOD262-135626
Cod. EAN
4536854615290

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 64DO TR PNP. 0.3A. 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Moduli d'uscita a transistor (PNP). 64 punti, 0,3 A/punto, 6.4 A/unità 24 V cc

larghezza

34,5 mm

altezza

130 mm

profondità

123 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

64

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V