Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCJ1WDA041SL-1
Cod. Produttore
CJ1WDA041SL-1720
Cod. EAN
4547648023283

Informazioni di prodotto

Modulo analogico 4 Out V. I. a molla.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di uscita analogica 4 punti morsettiera con terminali a molla.

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di uscite analogiche

4

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili